{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | uvex 1 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | gris; rosa | |
| Tamaño UE | 43 | |
| Sexo | Señora | |
| Norma | EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
| Material de cubierta | Microvellón | |
| Material suela | Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU) | |
| Antideslizante | sí | |
| Cubierta protectora para los dedos | sí | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Composite | |
| Zona del talón cerrada | sí | |
| Resistencia al combustible de la suela | sí | |
| Propiedades antiestáticas | sí | |
| Capacidad de absorción de energía en la zona del talón | sí | |
| Nivel de protección | S1 | |
| Cierre | Cierre por adherencia | |
| Amortiguación del talón | sí | |
| Amortiguación en función del peso | no | |
| Características zapato | Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble; Suela sin metal | |
| Ejecución del mango | Altura baja | |
| Tipo de producto | Sandalias |
| Número de artículo | 092721 43 | |
| EAN / GTIN | 4031101566085 | |
| Número del fabricante | 8560843 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |