{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | IDA | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Růžová; Černá | |
| Velikost EU | 36 | |
| Pohlaví | dámské | |
| Norma | EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191 | |
| Svrchní materiál | Mikrovlákno | |
| Materiál podrážky | Termoplastický polyuretan (TPU) | |
| Protiskluzové | ano | |
| Ochranná špička | ano | |
| Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou | Hliník | |
| Uzavřená oblast paty | ano | |
| Odolnost podrážky proti palivu | ne | |
| Antistatické vlastnosti | ano | |
| Absorpce energie v oblasti paty | ano | |
| Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut | ano | |
| Vodotěsnost | ne | |
| Třída ochrany | S2 | |
| Uzávěr | Tkanička | |
| Tlumení v oblasti paty | ano | |
| Tlumení závislé na hmotnosti | ano | |
| Vlastnost boty | Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot | |
| Provedení stopky | Nízký | |
| Druh produktu | Polobotky |
| Katalogové číslo | 092718 36 | |
| EAN / GTIN | 4044348640302 | |
| Číslo výrobce | IDA ESD S2 NB GR.36 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |