{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | IDA | |
| Sexo | Señora | |
| Clase de protección | S2 | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
| Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
| propiedad electrostática | EGB/ESD | |
| Propiedad | Amortiguación Vario® | |
| Número de zapato UE | 36 | |
| Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
| Número de artículo | 092718 36 | |
| EAN / GTIN | 4044348640302 | |
| Número del fabricante | IDA ESD S2 NB GR.36 | |
| Fabricante/responsable | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |