Polobotky černé VD 3500 SST ESD, S2 NB, Velikost obuvi EU: 36

Artiklové číslo: 092660 36
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky): Více než 200
  • Izolace proti chladu: do -20 °C
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série VD
Pohlaví Unisex; pánské
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky) Více než 200 °C
Izolace proti chladu do -20 °C
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost Tlumení Vario®
Velikost bot EU 36
Barva černá
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092660 36
EAN / GTIN 4044348589618
Číslo výrobce VD 3500 SST NB 36
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty s technologií VARIO Multiflex® pro nízkou hmotnost bot.
  • Svrchní materiál z velmi lehkého a hladkého mikrovlákna.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Bezpečnostní boty VARIO DYNAMICS SST s tlumením v oblasti paty SECURE VARIO® a také s tepelně odolnou (až cca 220°C) a obzvláště neklouzavou perbunanovou podrážkou (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Perbunanová podešev Athletic ESD, stříbřitě šedá.

Stélka z pravé kůže.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092661.
Obsahuje tlumicí prvek červený a zelený

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "VD" Zobrazit všechny