Vysoké boty černé VD PRO 3800 GTX, S2 XB 37

Artiklové číslo: 092566 37
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Vlastnost: Tlumení Vario®

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost Tlumení Vario®
Velikost bot EU 37
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092566 37
EAN / GTIN 4044348572139
Číslo výrobce VD PRO 3800 GTX XB 37

Popis

Provedení:

Bezpečnostní obuv s membránou GORE-TEX® pro vynikající komfort klimatu. Přebytečná vlhkost a teplo jsou odváděny rychle ven. Useň waterproof propouští vodní páru a přispívá k optimálnímu klimatu uvnitř boty.
  • Svrchní materiál z ultralehkého mikrovlákna.
  • Protiprachový jazyk.
  • Zdobený svršek v karbonovém vzhledu.
  • Podešev TPU Athletic, černá.
  • Bezešvá konstrukce boty.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Normální provedení NB pod č. 092565.
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku