Hoge veterschoen zwart VD PRO 3800 GTX, S2 XB 37

Artikelnummer: 092566 37
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap: Vario®-demping

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping
EU-schoenmaat 37
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092566 37
EAN/GTIN 4044348572139
Nummer fabrikant VD PRO 3800 GTX XB 37

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen met GORE-TEX® membraan voor een uitstekend klimaatcomfort. Overtollig vocht en warmte worden snel naar buiten afgevoerd. Het waterdampdoorlatende waterproof leer draagt bij aan een optimaal klimaat in de schoen.
  • Bovenmateriaal ultralicht microvezel.
  • Tong.
  • Schachtapplicaties in carbon-look.
  • Loopzool TPU Athletic, zwart.
  • Naadvrije schoenconstructie.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Normale uitvoering NB onder nr. 092565.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen