Kotníkové boty černé/modré VD PRO 1800 ESD, S2 XB BOA, Velikost bot EU: 42

Artiklové číslo: 092545 42
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VD PRO
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Modrá; Černá
Velikost EU 42
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Mikrovlákno
Materiál podrážky Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Hliník
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ne
Podrážka vhodná na žebříky ne
Třída ochrany S2
Uzávěr Tkanička; Šroubovací uzávěr
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ne
Vlastnost boty Ochrana proti chladu; Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot
Provedení stopky Nahoru
Druh produktu Holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092545 42
EAN / GTIN 4044348550977
Číslo výrobce VD PRO 1800 BOA XB 42
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty řady VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pro nízkou hmotnost bot.
  • Svrchní materiál z velmi lehkého mikrovlákna.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Podešev TPU Athletic ESD.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Kotníkové boty s bezešvou konstrukcí. Jazyk proti prachu. Polstrovaný límec.
Se šroubovacím uzávěrem BOA®.
S tlumením v oblasti paty SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46. Lze objednat velikosti EU 36 – 50.