Chaussures hautes à lacets noires/bleues VD PRO 1800 ESD, S2 XB BOA, Pointure UE: 42

Réf.: 092545 42
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VD PRO
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur bleu; noir
Taille EU 42
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure Microfibres
Matériau semelle Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Aluminium
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité non
Antidérapance non
Classe de protection S2
Mécanisme de fermeture Verrou tournant; lacets
Amortissement au niveau des talons oui
Amortissement en fonction du poids non
Caractéristique chaussure Protection contre le froid; convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle intérieure amovible
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 092545 42
EAN / GTIN 4044348550977
Réf. fabricant VD PRO 1800 BOA XB 42
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité de la série VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
  • Tige en microfibres très légères.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Semelle extérieure TPU Athletic ESD.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Bottines à lacets sans coutures. Languette antipoussière. Bordure matelassée.
Avec fermeture rotative BOA®.
Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46. Livrables dans les pointures UE 36 – 50.