Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Polobotky, barva červená CP 4360 ESD, S2 NB, Velikost obuvi EU: 42

Artiklové číslo: 092489 42

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Vlastnost: Tlumení Vario®

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série CP
Pohlaví Unisex; pánské
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost Tlumení Vario®
Vlastnost podrážky Podrážka rebound
Velikost bot EU 42
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092489 42
EAN / GTIN 4044348633533
Číslo výrobce CP 4360 ESD S2 NB GR.42
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Moderní bezpečnostní boty řady Competition s tlumením v oblasti paty SECURA VARIO® a technologií VARIO Multiflex® pro obzvláště vysoký komfort při nošení.
  • Prodyšná funkční výstelka.

Bezpečnostní polobotky CP 4360
  • Svrchní materiál z textilu beze švů s vysocefrekvenčním ražením.
  • Podešev TPU Competition ESD, černá.

Rekuperatce energie VARIO REBOUND plus tlumení v oblasti paty přizpůsobené zatížení.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092490.