Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Halbschuh rot CP 4360 ESD, S2 NB, EU-Schuhgröße: 42

Artikel-Nr.: 092489 42

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft: Vario®-Dämpfung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CP
Geschlecht Unisex; Herren
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Composite
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft Vario®-Dämpfung
Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
EU-Schuhgröße 42
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092489 42
EAN / GTIN 4044348633533
Herstellernummer CP 4360 ESD S2 NB GR.42
Hersteller/verantwortliche Person Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beschreibung

Ausführung:

Moderner Sicherheitsschuh der Competition-Serie mit SECURA VARIO® Fersendämpfung und VARIO Multiflex®-Technologie für besonders hohen Tragekomfort.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.

Sicherheitshalbschuh CP 4360
  • Obermaterial aus nahtfreiem Textil mit Hochfrequenzprägung.
  • Laufsohle TPU Competition ESD, schwarz.

VARIO REBOUND Energierückgabe plus belastungsangepasste Fersendämpfung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092490.