Kotníkové boty černé/červené uvex 1 x-craft, S3L, Velikost obuvi EU: 49

Artiklové číslo: 092139 49
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex 1
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva červená; Černá
Velikost EU 49
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Mikrovelur
Materiál podrážky Polyuretan (PU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Composite
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Uzavřená oblast paty ano
Třída ochrany S3L
Uzávěr Tkanička
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ne
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot; Podrážka bez kovu
Provedení stopky Nahoru
Druh produktu Holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092139 49
EAN / GTIN 4066853012931
Číslo výrobce 6804249
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Sportovní, mimořádně lehká bezpečnostní obuv nabízí plnou podporu a flexibilitu. Vysoká odolnost proti oděru, optimální ochrana a prodyšnost. Vhodné pro alergiky na chrom. Všechny materiály podrážek jsou bez silikonů, změkčovadel a látek narušujících laky. Šířka 11.
  • Materiál výstelky Distance Mesh.
  • 100% nekovová ochranná špička uvex xenova®.
  • Pěnové překrytí v oblasti nártu PU pro ochranu svrchního materiálu a pro výrazně delší životnost.
  • Komfortní výměnná vložka do bot s odváděním vlhkosti a přídavným tlumením paty a přední části nohy.
  • Tlumená mezipodešev pro lepší využití energie uvex i-PUREnrj planet s 15% podílem recyklovaného granulátu.
  • ESD vybavení.
  • Lehký a prodyšný svrchní materiál z mikroveluru.
  • Dvouvrstvá PU podrážka s ergonomickou podešví v designu bionom x.

Šněrovací vysoká obuv s tkaničkami.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC