Snörkänga svart/röd uvex 1 x-craft, S3L, EU-skostorlek: 49

Article no.: 092139 49
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Price per 1 par (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie uvex 1
ESD-skyddszon (EPA) ja
Färg röd; svart
Storlek EU 49
Kön Män; Unisex
Norm EN ISO 20345; inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Ovanmaterial mikrofibrer
Material, sula Polyuretan (PU)
Halkskydd yes
Tåhätta ja
Material, tåhätta Composite
Genomtrampningssäker sula ja
Material, penetreringsskydd Textil
Stängt hälområde yes
Kapslingsklass S3L
Lås snöre
Häldämpning ja
Viktberoende dämpning no
Sko, funktion lämplig för ortopediska inläggssulor; uttagbar fotbädd; metallfri sula
Skaftutförande hög
Produktslag stövlar

Identification & Classification

Artikkelkode 092139 49
EAN / GTIN 4066853012931
Manufacturer number 6804249
Manufacturer/responsible person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beskrivelse

Utförande:

Sportig, mycket lätt skyddssko ger fullt stöd och flexibilitet. Hög nötningshållfasthet, optimalt skydd och andningsförmåga. Lämplig för kromallergiker. Alla sulmaterial är fria från silikoner, mjukgörare och lackstörande ämnen. Bredd 11.
  • Distance-Mesh fodermaterial.
  • 100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.
  • Skummad polyuretanbakkappa som skyddar ovanmaterialet och ger betydligt längre användningstider.
  • Utbytbart komfortfotbädd med fuktransportsystem och extra häl- och framfotsdämpning.
  • uvex i-PUREnrj planet med 15 % återvunnet granulat ger en energiåtergivande och dämpad mellansula.
  • ESD-utrustning.
  • Lätt, andningsaktivt mikrovelourovanmaterial.
  • PU-yttersula med två lager med ergonomisk suldesign bionom x.

Snörstövel med snören.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC