Bandáž na koleno, černá, Typ: L

Artiklové číslo: 092000 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá
Druh produktu Obvazy
Mezinárodní velikost L
Vhodné pro Kolena
Specifikace stránky neutrální
Vlastnosti Chrání; Komprimující; Odlehčeno; Roztažitelný; Stabilizováno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092000 L
EAN / GTIN 4260138254188
Číslo výrobce 90501
Výrobce/odpovědná osoba KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 Köln, Deutschland, www.kneetek.de

Popis

Provedení:

Ideální k prevenci, odlehčuje, chrání a stabilizuje. Díky ochraně je podporována regenerace postižených kloubů a působí proti poranění. Nabízí oporu a působí cílenou kompresí. Ideální pro pracovní situace, ve kterých je kloub obzvláště namáhán, např. při práci s přístroji na akumulátor.
  • Elastický materiál.
  • Lehké upevnění.
  • Vysoký komfort nošení a optimální usazení.