Polvituki, musta, Tyyppi: L

Tuote nro.: 092000 L
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Tuotetyyppi Siteet
Kansainvälinen koko - MINÄ
Soveltuu Polvet
Puoli Neutraali
Ominaisuudet helpottunut; puristava; stabilisoitu; suojelee; venytettävissä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 092000 L
EAN / GTIN 4260138254188
Valmistajan numero 90501
Valmistaja/vastuuhenkilö KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 Köln, Deutschland, www.kneetek.de

Kuvaus

Malli:

Ihanteellinen tuki ennaltaehkäisyyn, poistaa kuormitusta, suojaa ja stabiloi. Suojaava tuki avustaa nivelten parantumista ja ehkäisee loukkaantumisia. Se tukee ja puristaa kohdennetusti. Ihanteellinen työtilanteisiin, joissa nivel rasittuu, esim. akkukäyttöisillä laitteilla työskenneltäessä.
  • Joustava materiaali.
  • Helppo kiinnittää.
  • Mukava käytössä ja istuu hyvin.