Funkční ponožky, polodlouhé, černá / červená / šedá, Velikost Unisex: 42-44

Artiklové číslo: 091998 42-44
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 187 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Bavlna 44 %
Podíl tkaniny, Elastan 1 %
Podíl tkaniny, polyamid 8 %
Podíl tkaniny, Polyester 47 %
Specifikace velikosti Oblast, rozsah
Velikost min. 42
Velikost max. 44
Odvod vlhkosti dry
Vlastnosti Prodyšné
Obsah 1 paar
Barva Šedá; červená; Černá
Složení tkaniny Bavlna; Elastan; polyamid; Polyester
Druh produktu Pracovní ponožky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091998 42-44
EAN / GTIN 4062406294717
Číslo výrobce 091998 42-44
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Funkční ponožky s materiálem COOLMAX®, který obzvláště dobře přepravuje vlhkost pryč od pokožky a udržuje ji tak dlouho suchou. Odolnost materiálu, také při častém praní.