{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Composição do tecido | 44% algodão; 47% poliéster; 8% poliamida; 1% elastano | |
| Cor | preto/vermelho/cinzento | |
| Tamanho de calçado UE | 42-44 | |
| Tipo de produto | Meias |
| Número do artigo | 091998 42-44 | |
| EAN/GTIN | 4062406294717 | |
| Número do fabricante | 091998 42-44 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |