{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 60% pamuk; 40 % poliamid | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 240 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
Kemijsko čišćenje | blago čišćenje perkloretilenom | |
Sušenje | nije prikladno za sušilicu | |
Lukovi | ne izlagati vrućini, maksimalno do 110 °C | |
Boja | crna | |
Veličina uniseks | XL | |
Standard | EN 342 | |
Vrsta proizvoda | Pilotska jakna za zaštitu od hladnoće |
Broj artikla | 091877 XL | |
EAN / GTIN | 4030913334561 | |
Broj proizvođača | 0334 GR. XL |