• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Podložka pod kolena, červená, Typ: PAD

Artiklové číslo: 091817 PAD
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
442 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva
červená
Druh produktu
Kolenní polštář
Celková délka
450 mm
Šířka celkem
195 mm
Tloušťka
23 mm
Způsob upevnění
žádné
Vlastnosti
Izolace proti chladu; Tepelná izolace; Tlumící

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091817 PAD
EAN / GTIN 4260138251088
Číslo výrobce 62100
Výrobce/odpovědná osoba KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 Köln, Deutschland, www.kneetek.de

Popis

Provedení:

Velmi lehký kolenní polštář s vynikající vlastností tlumení. Díky otvoru k uchycení je polštář perfektní k nošení s sebou. Vynikající izolace tepla resp. chladu. Rozměry: 450 × 195 × 23 mm (D × Š × V).