• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Almohadillas para las rodillas, rojo, Tipo: PAD

Número de artículo: 091817 PAD
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
220 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color rojo
Tipo de producto Almohadillas para las rodillas
Longitud total 450 mm
Anchura total 195 mm
Espesor 23 mm
Método de fijación ninguno
Características Aislamiento contra el frío; Aislamiento térmico; Amortiguador

Identificación y clasificación

Número de artículo 091817 PAD
EAN / GTIN 4260138251088
Número del fabricante 62100
Fabricante/responsable KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 Köln, Deutschland, www.kneetek.de

Descripción

Ejecución:

Almohadillas de rodilla ultraligeras con extraordinarias propiedades de amortiguación. Gracias al orificio de agarre, la almohadilla es perfectamente apropiada para llevar encima. Excelente aislamiento frente al calor y al frío. Medidas: 450 × 195 × 23 mm (L × Anch × Alt).