Kolenní výztuha Waterloo 1 párů, černá, Typ: KNEE

Artiklové číslo: 091809 KNEE
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
133 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: EN 14404

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva černá
Norma EN 14404
Druh produktu Podložka pod kolena

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091809 KNEE
EAN / GTIN 5708628075961
Číslo výrobce 00718-100-08
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Provedení:

Velikost: jediný rozměr.
Kolenní výztuha z etylenvinylacetátu lze zkrátit, a jsou proto vhodné pro všechny kalhoty Mascot® s kapsami na kolenní vycpávky. Rozměry: 150× 270× 20 mm (Š × V × H).

Norma:

EN 14404

Vhodné pro:

Všechny kalhoty do pasu Mascot® s kapsami na kolenní vycpávky.

Rozsah dodávky:

Dodávka po párech.