Dámská mikina, podzimní zelená / černá, Velikost Unisex: 3XL

Artiklové číslo: 091796 3XL
Sleva
2 326,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Polyester 100 %
Teplota, Strojové praní 40 °C
Barva Zelená; Černá
Složení tkaniny Polyester
Hustota tkaniny 235 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 1 ks
Položka, Náprsní kapsa Vpředu
Položka, Boční kapsa Vlevo; pravý; Vlevo; pravý
Funkce zipu Jedním způsobem
Materiál zipu Plast
Odnímatelná kapuce ne
Mezinárodní velikost, dámské 3XL
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr Zip
Kapuce ano
Vlastnosti Pas; Prodloužená záda; S reflexním materiálem
Pohlaví dámské

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091796 3XL
EAN / GTIN 7330509880500
Číslo výrobce 354225334199XXXL
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Moderní dámská mikina s kapucí a prodlouženým krkem. 100% polyesterový fleece. S černými decentními reflexními prvky na přední straně a na kapuci.
  • Náprsní a postranní kapsy se zipem.
  • Elastický pas se stahovací šňůrkou.
  • Prodloužená zádová část.