Sudadera para señora, verde otoño / negro, Tamaño unisex: 3XL

Número de artículo: 091796 3XL
Descuento
93,00 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 jul 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Color Color verde; negro
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 235 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 1 ud.
Posición, Bolsillo superior Delante
Posición, Bolsillo lateral derecha; izquierda; derecha; izquierda
Característica cremallera Una manera
Material cremallera Plástico
Capucha desmontable no
Talla internacional, Señora 3XL
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo lateral
Cierre Cremallera
Capucha
Características Cierre del collar; Con material reflectante; Espalda alargada
Sexo Señora

Identificación y clasificación

Número de artículo 091796 3XL
EAN / GTIN 7330509880500
Número del fabricante 354225334199XXXL
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Sudadera moderna para señora con capucha y cuello ligeramente más largo. Forro polar hecho de 100 % poliéster. Con sutiles elementos reflectantes negros en la parte delantera y en la capucha.
  • Bolsillos superiores y delanteros con cremallera.
  • Dobladillo elástico con cordón.
  • Espalda alargada.