• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kalhoty s laclem a výstražnou ochranou Plaline, žlutá / zinková, Konfekční velikost DE: 56

Artiklové číslo: 091778 56
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PLANAM V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PLANAM

Normální pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Štíhlá pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Podsaditá pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Pánské velikosti
Objednací velikost DE Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Žlutá Signální žlutá; Svítivá žlutá
Podíl tkaniny, Bavlna 25 %
Podíl tkaniny, Polyester 75 %
Teplota, Šetrné praní 40 °C
Řada Plaline
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Typ aplikace Výstražná ochrana
Nastavitelné nosiče ano
Velikost DE 56
Položka pravý; Vpředu
Počet kapes, Vpředu 2 ks
Počet kapes, pravý 1 ks
Třída, EN ISO 20471 2
Barva Žlutá; Žlutá
Složení tkaniny Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny 290 g/m2
Proces mytí Šetrné praní
Sušit Nesušit v sušičce
Žehlení Nežehlit
Bělení Nebělit
Chemické čištění Nečistit chemicky
Druh produktu Kalhoty s laclem
Pohlaví pánské
S kapsami ano; ano
Uzávěr Knoflík; Zip; spoj se suchým zipem
Vlastnosti Reflexní
Norma EN ISO 20471
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091778 56
EAN / GTIN 4030913942681
Číslo výrobce 5621056
Výrobce/odpovědná osoba PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Popis

Provedení:

Kalhoty s laclem a výstražnou ochranou ze směsné tkaniny.
  • Stehenní kapsa s patkou a suchým zipem.
  • Náprsní kapsa s patkou a suchým zipem, další náprsní kapsa se zipem.
  • Šířkové nastavení pasu pomocí džínového knoflíku.
  • Šle se vsazeným elastickým gumovým páskem.
  • Bezpečnostní zásuvné přezky na šlích.

Norma:

Certifikace dle EN ISO 20471, třída 2

Poznámka:

Montérky s laclem s výstražnými prvky v oranžové / zinkové pod č. 091779.
Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete v naší informační části na konci katalogu.
V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.