• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Shellová bunda s výstražnými prvky ICU 2XL

Artiklové číslo: 091753 2XL
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 265
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Norma: EN ISO 20471; EN 343

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ICU
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 265 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva žlutá / černá
Velikost Unisex 2XL
Norma EN ISO 20471; EN 343
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091753 2XL
EAN / GTIN 7040055114928

Popis

Provedení:

Shellová bunda ICU, odolná vůči vodě a větru, vyniká spojením ochranného faktoru s pohodlím při nošení a volností pohybu. Je toho dosaženo především díky třívrstvému materiálu Performance HELLY TECH®, na kterém jsou vytištěny reflexní prvky 3M®. Kromě toho má zipy k odvětráván, které zajišťují prodyšnost.
  • Přestavitelná kapuce a límec s regulací.
  • Zip YKK®.

Norma:

Certifikováno dle EN 20471, třída 2 (velikost S a M), třída 3 (velikost > L) a EN 343 3,3.

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

HELLY HANSEN® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HELLY HANSEN®

Pánské velikosti
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Takto se měří
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
    Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku