{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Polyester | 100 % | |
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Žlutá; Šedá | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Hustota tkaniny | 155 g/m2 | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Druh produktu | Tričko | |
| Mezinárodní velikost | XS | |
| Typ aplikace | Výstražná ochrana | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Délka rukávu | Krátké rukávy | |
| Vlastnosti | Prodyšné; UV standard | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 091656 XS | |
| EAN / GTIN | 4062406377946 | |
| Číslo výrobce | 091656 XS | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |