T-shirt de signalisation, Gris / jaune, Taille unisexe: XS

Réf.: 091656 XS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

HOLEX Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HOLEX.

Tailles normales homme
Taille à commander DE Taille INT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Petites tailles homme
Taille à commander DE Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Tailles normales femme
Taille à commander DE Taille INT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
142 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, polyester 100 %
Température, lavage en machine 60 °C
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Jaune; gris
Composition du tissu polyester
Densité du tissu 155 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Type de produit t-shirts
Taille internationale XS
Type d’application signalisation
Sexe Unisexe
Longueur de manches manches courtes
Caractéristiques UV Standard; respirant
Norme EN ISO 20471
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 091656 XS
EAN / GTIN 4062406377946
Réf. fabricant 091656 XS
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

T-shirt High-Vis en gris / jaune. Encolure ronde. Coutures bien placées pour éviter les zones de pression.
Coupe moderne de la partie supérieure High-Vis. Protection contre les UV. Meilleur confort grâce aux éléments réfléchissants élastiques et respirants.

Norme:

EN ISO 20471, classe 1.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour signaler visuellement la présence de l’utilisateur dans toutes les conditions de luminosité possibles en journée ainsi que dans l’obscurité ou au crépuscule en cas d’éclairage par des sources lumineuses.
  • Effet protecteur optimal uniquement si le vêtement de signalisation est porté fermé.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protège pas contre les risques mécaniques, chimiques ou électriques, ni contre la chaleur et le feu.
  • Le port d’un vêtement de signalisation ne garantit pas que l’utilisateur sera visible dans toutes les circonstances.
  • Ne pas modifier le vêtement de signalisation de sa propre initiative.
  • Ne pas couvrir les bandes réfléchissantes avec un autre vêtement ou un autre équipement.