ESD bunda CONDUCTEX® Pro Knit, Stříbrná šedá / námořnická, Velikost: L

Artiklové číslo: 091628 L
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá
Stříbrná šedá
Podíl tkaniny, Bavlna
33 %
Podíl tkaniny, Polyester
60 %
Podíl tkaniny, Uhlík
7 %
Teplota, Běžné praní
40 °C
Řada
CONDUCTEX®
Označení výrobce
ESD Sweatjacke CONDUCTEX® Pro Knit
Třída jakosti
Oeko-Tex® Standard 100
Druh produktu
Bunda
Internationale Größe
L
Ochranná zóna ESD (EPA)
ano
Barva
Modrá; Šedá
Složení tkaniny
Bavlna; Uhlík; Polyester
Hustota tkaniny
306 g/m2
Proces mytí
Běžné praní
Uzávěr
Zip
Vlastnosti
Manžety na rukávech; antistatické
Pohlaví
Unisex
Norma
EN 61340-5-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091628 L
EAN / GTIN 4063479506431
Číslo výrobce 08016 86106 301 2064-L
Výrobce/odpovědná osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Provedení:

Použití: Automobilový průmysl, výroba elektroniky, letecký průmysl, mechatronika.

Na ochranu produktů před elektrostatickým výbojem.
ESD bunda z pleteného materiálu CONDUCTEX® Pro Knit s vysokým komfortem při nošení. Velice dobrý střih a volnost pohybu.
  • Pohodlný, vodivý límec.
  • Přední díl se zipem.
  • Dvě našité kapsy.
  • S manžetami.
  • Vyšitý emblém ESD na pravém předloktí.

Norma:

EN 61340-5-1.