{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris plata | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 33 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 60 % | |
| Porcentaje de tejido, Carbono | 7 % | |
| Temperatura, Lavado normal | 40 °C | |
| Serie | CONDUCTEX® | |
| Denominación del fabricante | ESD Sweatjacke CONDUCTEX® Pro Knit | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipo de producto | Chaqueta | |
| Internationale Größe | L | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | azul; gris | |
| Composición del tejido | Algodón; Carbono; Poliéster | |
| Densidad tejido | 306 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado normal | |
| Cierre | Cremallera | |
| Características | Puños; antiestático | |
| Sexo | Unisex | |
| Norma | EN 61340-5-1 |
| Número de artículo | 091628 L | |
| EAN / GTIN | 4063479506431 | |
| Número del fabricante | 08016 86106 301 2064-L | |
| Fabricante/responsable | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |