ESD dámská polokošile CONDUCTEX® Cotton Knit, stříbřitě šedá, Velikost: L

Artiklové číslo: 091620 L
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Podíl tkaniny, Bavlna 95 %
Podíl tkaniny, Uhlík 5 %
Teplota, Běžné praní 40 °C
Řada CONDUCTEX®
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá
Složení tkaniny Bavlna; Uhlík
Hustota tkaniny 160 g/m2
Proces mytí Běžné praní
Druh produktu Polokošile
Mezinárodní velikost L
Střih Úzce přiléhavé
Počet kapes 1 ks
Pohlaví dámské
Norma EN 61340-5-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091620 L
EAN / GTIN 4063479520239
Číslo výrobce 08023 86044 003 50-L
Výrobce/odpovědná osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Provedení:

Použití: Automobilový průmysl, výroba elektroniky, letecký průmysl, mechatronika.

Na ochranu produktů před elektrostatickým výbojem.
ESD polokošile vyrobená z pohodlného materiálu CONDUCTEX® Cotton Knitbio bavlnou. Spolehlivá schopnost odvodu a kvalitní zpracování. Velmi dobrý tvar s vodivým límcem polo.
  • Náprsní kapsa na knoflík.
  • Vyšitý emblém ESD na pravém předloktí.

Dámská polokošile s vypasovaným střihem.

Norma:

EN 61340-5-1.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku