ESD dámská polokošile CONDUCTEX® Cotton Knit, stříbřitě šedá, Velikost: 2XL

Artiklové číslo: 091620 2XL
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá
Stříbrná šedá
Podíl tkaniny, Bavlna
95 %
Podíl tkaniny, Uhlík
5 %
Teplota, Běžné praní
40 °C
Řada
CONDUCTEX®
Ochranná zóna ESD (EPA)
ano
Barva
Šedá
Složení tkaniny
Bavlna; Uhlík
Hustota tkaniny
160 g/m2
Proces mytí
Běžné praní
Druh produktu
Polokošile
Mezinárodní velikost
2XL
Střih
Úzce přiléhavé
Počet kapes
1 ks
Pohlaví
dámské
Norma
EN 61340-5-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091620 2XL
EAN / GTIN 4063479520253
Číslo výrobce 08023 86044 003 50-2XL
Výrobce/odpovědná osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Provedení:

Použití: Automobilový průmysl, výroba elektroniky, letecký průmysl, mechatronika.

Na ochranu produktů před elektrostatickým výbojem.
ESD polokošile vyrobená z pohodlného materiálu CONDUCTEX® Cotton Knit s bio bavlnou. Spolehlivá schopnost odvodu a kvalitní zpracování. Velmi dobrý tvar s vodivým límcem polo.
  • Náprsní kapsa na knoflík.
  • Vyšitý emblém ESD na pravém předloktí.

Dámská polokošile s vypasovaným střihem.

Norma:

EN 61340-5-1.