• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

ESD bunda CONDUCTEX® Cotton Knit, stříbřitě šedá, Velikost: XL

Artiklové číslo: 091615 XL
Sleva
2 590,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná
Stříbrná šedá
Podíl tkaniny, Bavlna
95 %
Podíl tkaniny, Uhlík
5 %
Řada
CONDUCTEX®
Druh produktu
Bunda
Internationale Größe
XL
Ochranná zóna ESD (EPA)
ano
Barva
Stříbrná
Složení tkaniny
Bavlna; Uhlík
Hustota tkaniny
300 g/m2
Typ aplikace
Active
Funkce zipu
Jedním způsobem
Uzávěr
Zip
Vlastnosti
Manžety na rukávech; Pas; antistatické
Pohlaví
Unisex
Norma
EN 61340-5-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091615 XL
EAN / GTIN 4050274472801
Číslo výrobce 08014 86012 000 2064-XL
Výrobce/odpovědná osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Provedení:

Použití: Výroba elektroniky. Na ochranu produktů před elektrostatickým výbojem.
Povrchový odpor: 106 až 107 Ω.
ESD bunda z pleteného materiálu s vysokým komfortem při nošení. Velice dobrý střih a volnost pohybu.
  • Pohodlný, vodivý límec.
  • Přední díl se zipem.
  • S manžetami.
  • Vyšitý emblém ESD na levém nadloktí.

Z pohodlného materiálu CONDUCTEX® Cotton Knit, přesvědčí spolehlivou schopností odvodu a velmi kvalitním zpracováním. Límec, okraje rukávů a pas v kontrastní barvě.

Norma:

EN 61340-5-1.