{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 35 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 % | |
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Řada | INDUSTRY | |
| Označení výrobce | Newark | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Typ aplikace | Ochrana proti chladu | |
| Nastavitelné nosiče | ano | |
| Velikost DE | 60 | |
| Položka | Vpředu; Vzadu; pravý; pravý; Vpředu; Vpředu | |
| Počet kapes, Vpředu | 2 ks; 1 ks; 1 ks | |
| Počet kapes, pravý | 1 ks; 1 ks | |
| Počet kapes, Vzadu | 2 ks | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 270 g/m2 | |
| Proces mytí | Průmyslové praní; Strojové praní | |
| Druh produktu | Kalhoty s laclem | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano; ano; ano; ano | |
| Uzávěr | Druk; Stahování na gumu; Zip; spoj se suchým zipem | |
| Zakrytá závěsová lišta | ano | |
| Vlastnosti | Zesílená kolena | |
| Norma | EN 14404 |
| Katalogové číslo | 091591 60 | |
| EAN / GTIN | 5707209833747 | |
| Číslo výrobce | 10569-442-09 82C60 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |