{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Bunda | |
| Größe DE | 56 | |
| Barva | Stříbrná | |
| Složení tkaniny | Preox-aramid | |
| Hustota tkaniny | 260 g/m2 | |
| Typ aplikace | Ochrana proti vzplanutí; ochrana proti žáru | |
| Proces mytí | Šetrné praní | |
| Uzávěr | spoj se suchým zipem | |
| Kapuce | ne | |
| Vlastnosti | Stojáček; reflexní | |
| Pohlaví | pánské | |
| Norma | DIN EN ISO 11612 |
| Katalogové číslo | 091513 56 | |
| EAN / GTIN | 4030971017956 | |
| Číslo výrobce | HSJ080KA-1 GR. 56 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 Rastede, Deutschland, www.jutec.com |