Värmeskyddsjacka 56

Art-nr: 091513 56
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Materialvikt / vävtäthet: 260
  • Tygsammansättning: Preox-aramid
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Värmeskyddskläder
Kön Herr
Materialvikt / vävtäthet 260 g/m2
Tygsammansättning Preox-aramid
Kläder enligt DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Konfektionsstorlek DE 56
Produktslag Värmeskyddande jacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091513 56
EAN/GTIN 4030971017956
Tillverkarens nummer HSJ080KA-1 GR. 56

Benämning

Utförande:

Värmeskyddsjacka längd cirka 800 mm. Med isolerad tryckknapp och ståkrage. Tillsluts med värmebeständigt kardborrband.
Värmeskyddsklädsel för upp till 1000 °C strålningsvärme. Det mycket mjuka och flexibla materialet ökar bärkomforten. Hög värmereflexion.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Storleksguide

JUTEC I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket JUTEC.

Storleksguide
Storlek DE 44 46 48 50 52 54 56
Längd 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Bröstmått 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Längd på framsida arm 68 69 70 71 72 73 74
Midjemått 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Mått insida lår 77 78 79 80 81 82 83
Storlek DE 58 60 62 64 66 68 70
Längd 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Bröstmått 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Längd på framsida arm 75 76 77 78 79 80 81
Midjemått 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Mått insida lår 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Konverteringstabell
Konverteringstabell (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Normala kvinnors storlekar 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Du mäter så här