{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Kobaltová modrá; Černá modrá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 50 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 50 % | |
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Popsaná část, Kobaltová modrá | Oberkörper; Oberschenkel | |
| Popsaná část, Černá modrá | Kniebereich; Seitentaschen; Unterschenkel | |
| Řada | UNIQUE | |
| Označení výrobce | Hose Lemberg | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Položka | Vpředu; Vzadu; pravý | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Größe DE | 52S | |
| Barva | Modrá; Modrá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 205 g/m2 | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano; ano; ano | |
| Uzávěr | Knoflík; Zip | |
| Vlastnosti | Zesílená kolena | |
| Norma | EN 14404 | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 091474 52S | |
| EAN / GTIN | 5711074449729 | |
| Číslo výrobce | 13079-230-11010 76C52 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |