{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Černá modrá | |
| Barevný odstín, Černá | Černá modrá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 50 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 50 % | |
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Řada | UNIQUE | |
| Označení výrobce | Hose Lemberg | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Položka | Vzadu; pravý; Vpředu | |
| Počet kapes, Vpředu | 2 ks | |
| Počet kapes, pravý | 1 ks | |
| Počet kapes, Vzadu | 2 ks | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Größe DE | 50 | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 205 g/m2 | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano | |
| Uzávěr | Druk; Zip | |
| Zakrytá závěsová lišta | ne | |
| Vlastnosti | Reflexní; Zesílená kolena | |
| Norma | EN 14404 | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 091473 50 | |
| EAN / GTIN | 5711074436231 | |
| Číslo výrobce | 16079-230-010 82C50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |