{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 35 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 % | |
| Teplota, Běžné praní | 60 °C | |
| Teplota, Průmyslové praní | 60 °C | |
| Řada | UNIQUE | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Typ aplikace | Ochrana před UV | |
| Položka | Vpředu; Vzadu; pravý; pravý | |
| Počet kapes, Vpředu | 2 ks | |
| Počet kapes, pravý | 1 ks; 1 ks | |
| Počet kapes, Vzadu | 2 ks | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Größe DE | 50L | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 270 g/m2 | |
| Proces mytí | Průmyslové praní; Běžné praní | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano; ano; ano; ano | |
| Uzávěr | Zip | |
| Zakrytá závěsová lišta | ne | |
| Vlastnosti | Reflexní | |
| Norma | EN 14404 | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 091469 50L | |
| EAN / GTIN | 5711074036165 | |
| Číslo výrobce | 12679-442-11010 90C50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |