Pracovní kalhoty do pasu pro různé normy Bizflame™, šedá / modrá, Velikost v palcích: 46

Artiklové číslo: 091447 46
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost v palcích Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Bavlna 80 %
Podíl tkaniny, Polyester 19 %
Podíl tkaniny, Uhlíkové vlákno 1 %
Řada Bizflame
Typ aplikace Ochrana proti vzplanutí; ochrana proti žáru; Ochrana před UV; Výstražná ochrana
Velikost DE 66
Třída, EN ISO 11611 1
Třída, EN 61482 1
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Modrá; Šedá
Složení tkaniny Bavlna; Uhlíkové vlákno; Polyester
Hustota tkaniny 340 g/m2
Sušit Běžné sušení v sušičce
Žehlení Středně horké (<150°)
Bělení Nebělit
Chemické čištění Nečistit chemicky
Druh produktu Pracovní kalhoty do pasu
Pohlaví pánské
S kapsami ano
Uzávěr Stahování na gumu
Vlastnosti Reflexní; Zesílená kolena; antistatické
Norma EN 61482; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091447 46
EAN / GTIN 5036108308385
Číslo výrobce FR06GRR46
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Provedení:

Kolekce Portwest Bizflame™ Industry byla navržena pro použití v nejtvrdších podmínkách. Speciální tkanina chrání před sálavým a kontaktním teplem, ale i proti roztaveným kovovým částečkám. Modely této řady jsou neobsahují kovy, což minimalizuje riziko vzniku statické elektřiny a poškození povrchu. Našité ohnivzdorné reflexní pásky zajišťují zvýšenou viditelnost. Kromě toho je materiál robustní a vhodný pro průmyslové praní. Velmi stabilní barvy a tvar.
Robustní pracovní kalhoty do pasu ve dvoubarevném provedení nabízí vysoký komfort nošení díky bočnímu elastickému pasu.
  • Kapsa na skládací metr a sedm dalších kapes pro dostatečný úložný prostor.
  • Kapsy na kolenní výztuh s nastavením výšky pro dvě možnosti nastavení polohy.
  • Nastavitelný lem pro různé délky nohavic.

Norma:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611 třída 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 typ PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83,7 %)