Pracovní kalhoty do pasu pro různé normy Bizflame™, šedá / modrá, Velikost v palcích: 30

Artiklové číslo: 091447 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost v palcích Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091447 30
EAN / GTIN 5036108308286
Číslo výrobce FR06GRR30
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Provedení:

Kolekce Portwest Bizflame™ Industry byla navržena pro použití v nejtvrdších podmínkách. Speciální tkanina chrání před sálavým a kontaktním teplem, ale i proti roztaveným kovovým částečkám. Modely této řady jsou neobsahují kovy, což minimalizuje riziko vzniku statické elektřiny a poškození povrchu. Našité ohnivzdorné reflexní pásky zajišťují zvýšenou viditelnost. Kromě toho je materiál robustní a vhodný pro průmyslové praní. Velmi stabilní barvy a tvar.
Robustní pracovní kalhoty do pasu ve dvoubarevném provedení nabízí vysoký komfort nošení díky bočnímu elastickému pasu.
  • Kapsa na skládací metr a sedm dalších kapes pro dostatečný úložný prostor.
  • Kapsy na kolenní výztuh s nastavením výšky pro dvě možnosti nastavení polohy.
  • Nastavitelný lem pro různé délky nohavic.

Norma:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611 třída 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 typ PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83,7 %)