Svářečská čepice, Typ: ONE

Artiklové číslo: 091440 ONE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
431 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ONE
Označení výrobce Schweißermütze, Typ: ONE
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Černá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091440 ONE
EAN / GTIN 4067263476696
Číslo výrobce 091440 ONE
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Lehká ochrana hlavy svářeče z nehořlavé bavlny. Doporučeno pro použití pod masku pro svářeče.
Svářečská čepice s gumovým páskem na šíji a štítkem pro další ochranu.

Norma:

EN ISO 11611:2015 třída 1 A1 + A2

Warning:

Stanovené použití
  • Před každým použitím zkontrolujte usazení.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Údržbu a opravy smí provádět pouze vhodný odborný personál.
  • Výrobek je pracovní oděv z nehořlavé bavlny, který lze použít při všeobecných pracovních činnostech i při svařovacích procesech.
  • Chrání před identifikovanými riziky svařování včetně plamenů, postříkání roztaveným materiálem, sálavého tepla a krátkodobého elektrického šoku a nechrání proti dlouhodobému vysokému napětí.
  • Ty mohou způsobit svařovací a řezací zařízení.
  • Dodržujte bezpečnostní pokyny použitých svařovacích strojů.
  • V případě zvýšeného rizika zásahu elektrickým proudem nebo dílů pod napětím je nutná dodatečná elektrická izolace, jak je uvedeno v normě EN ISO 11611 pro ochranu proti elektrickým vodičům pod napětím do 100 V = (DC).
  • Tento výrobek lze použít ve všech svařovacích procesech s obloukem, jako MMA, MIG/MAG, TIG, plazmové, mikrosvařování, bodové svařování a svařování s ochranným plynem, plazmové řezání a řezání plamenem, vyplňování spár, pájení a nástřik el. obloukem.
  • Vzhledem k tomu, že se aplikace liší, je odpovědností uživatele určit pro jednotlivé aplikace správný produkt.

Nesprávné použití
  • Nikdy nepokládejte na horký povrch.
  • Ochrana hlavy pro svářeče nechrání před nebezpečím nárazu.
  • Ochrana hlavy pro svářeče nechrání před výbušnými látkami ani žíravými kapalinami.
  • Neponořujte do vody.
  • Výrobek nepoužívejte, pokud je ochrana hlavy pro svářeče znečištěna hořlavými materiály.
  • Nepoužívejte v prostorách se zvýšeným obsahem vzdušného kyslíku.
  • V případě mokrého, znečištěného nebo propoceného oděvu se elektrická ochrana snižuje.