• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Pracovní kalhoty PW2, černá / šedá, Velikost v palcích: 48

Artiklové číslo: 091389 48
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

Vyberte variantu a množství

Velikost v palcích Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Složení tkaniny: 65% polyester; 35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 245
  • Prát: 60 °C barevné prádlo

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série PW2
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 65% polyester; 35% bavlna
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 245 g/m2
Prát 60 °C barevné prádlo
Barva černá / šedá
Konfekční velikost v palcích 48
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091389 48
EAN / GTIN 5036108356607
Číslo výrobce PW240BZR48
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Provedení:

Kolekce PW2 v dynamickém dvoubarevném provedení s kontrastními vsazenými prvky je ideální pro jednotný firemní vzhled. Celá kolekce je navržena bez volně ložených kovových dílů, a proto je odolná proti poškrábání.
Praktické a odolné pracovní kalhoty do pasu ze směsné textilie z materiálů polyester a bavlna nabídnou dlouhodobý komfort. Konstrukce s lemy odolnými proti poškrábání bez použití kovů.
  • 6 kapes nabídne dostatek úložného prostoru.
  • Poutko na kladivo a dvojitá kapsa na skládací metr.
  • Elastický pas na boku.
  • Možnost prodloužení lemu.