Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Arbeitshose PW2, schwarz / grau, Inch-Größe: 48

Artikel-Nr.: 091389 48
  • Gewebezusammensetzung: 65% Polyester; 35% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 245
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PW2
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 65% Polyester; 35% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte 245 g/m2
Waschen 60 °C Buntwäsche
Farbe schwarz / grau
Konfektionsgröße Inch 48
Produktart Arbeitshose

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091389 48
EAN / GTIN 5036108356607
Herstellernummer PW240BZR48
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Ausführung:

Die PW2 Kollektion im dynamischen zweifarbigen Design mit Kontrastpaneelen ist hervorragend geeignet für einen einheitlichen Unternehmensauftritt. Die gesamte Kollektion ist ohne freiliegende Metallteile konstruiert und daher kratzfest.
Die praktische und strapazierfähige Bundhose aus Polyester-Baumwoll-Mischgewebe bietet langanhaltenden Komfort. Konstruiert mit kratzfesten und metallfreien Einfassungen.
  • 6 Taschen bieten ausreichend Stauraum.
  • Hammerschlaufe und doppelte Zollstocktasche.
  • Seitlich elastischer Bund.
  • Verlängerbarer Saum.