Montérky s laclem Highline, modrá / námořnická, Konfekční velikost DE: 29

Artiklové číslo: 091331 29
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Kobaltová modrá; Noční modrá
Podíl tkaniny, Bavlna 35 %
Podíl tkaniny, Polyester 65 %
Teplota, Strojové praní 60 °C
Popsaná část, Noční modrá Kontrastgewebe
Popsaná část, Kobaltová modrá Grundgewebe
Řada Highline
Nastavitelné nosiče ano
Velikost DE 29
Velikost FR 56C
Velikost IT 56C
Velikost ES 56C
Položka Vpředu; pravý; pravý
Počet kapes, Vpředu 2 ks
Počet kapes, pravý 1 ks; 2 ks
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Modrá; Modrá
Složení tkaniny Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny 285 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Druh produktu Kalhoty s laclem
Pohlaví pánské
S kapsami ano; ano; ano
Uzávěr Stahování na gumu; Zip; spoj se suchým zipem
Vlastnosti Zesílená kolena
Konečná úprava textilu ano
Norma EN 14404

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091331 29
EAN / GTIN 4030913066264
Číslo výrobce 2330029
Výrobce/odpovědná osoba PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Popis

Provedení:

Svěží a moderní kolekce Highline z kvalitní, neškrábající, nesrážlivé směsi tkanin v trojbarevném provedení. Kontrastní barva z velmi odolné tkaniny Canvas. Odolné díky trojnásobnému švu na namáhaných místech. Velmi užitečné detaily jako kapsa na mobilní telefon a metr, včetně nastavitelného pasu.
Kalhoty s laclem s nastavitelným pasem.
  • Náprsní kapsa s patkou a suchým zipem.
  • Bezpečnostní zásuvné přezky na šlích.

Popis:

  • Dvě nasazené přední kapsy.
  • Stahování pasu gumou.
  • Zapínaní poklopce na zip.
  • Dvojitá kapsa na metr.
  • Stehenní kapsa s patkou a suchým zipem.
  • Kapsa na mobilní telefon.
  • Dvě nasazené kolenní kapsy s barevnými aplikacemi.
  • Certifikace dle EN 14404 společně s kolenními vycpávkami č. 091802.

Poznámka:

Na vyžádání lze dodat v dalších barvách.
Montérky s laclem v barevné kombinaci břidlicová / černá pod č. 091332.
Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.
Odpovídající velikosti vaší země naleznete v tabulce velikostí nebo technických údajích.