Bunda do pasu Highline, břidlicová / černá, Konfekční velikost DE: 30

Artiklové číslo: 091312 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá
Břidlicová šedá
Barevný odstín, Černá
Hluboká černá
Podíl tkaniny, Bavlna
35 %
Podíl tkaniny, Polyester
65 %
Teplota, Běžné praní
60 °C
Řada
Highline
Označení výrobce
Bundjacke Highline
Třída jakosti
Oeko-Tex® Standard 100
Druh produktu
Bunda
Größe DE
30
Barva
Šedá; Černá
Složení tkaniny
Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny
285 g/m2
Größe ES
56C
Počet kapes, Pouzdro na mobilní telefon
1 ks
Počet kapes, Boční kapsa
2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa
2 ks
Položka, Náprsní kapsa
Vpředu
Položka, Pouzdro na mobilní telefon
Vlevo
Zakrytá závěsová lišta, Zip
ano
Größe IT
56C
Größe FR
56C
Proces mytí
Běžné praní
Sušit
Šetrné sušení v sušičce
Žehlení
Středně horké (<200°)
Bělení
Nebělit
Chemické čištění
Perchloretylen
Typ sáčku
Náprsní kapsa; Pouzdro na mobilní telefon; Boční kapsa
Uzávěr
Stahování na gumu; spoj se suchým zipem; Zip
Kapuce
ne
Vlastnosti
Krycí látková lišta; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Pas; Pohodlný sklad na zádech; Suchý zip na rukávu
Pohlaví
pánské
Konečná úprava textilu
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091312 30
EAN / GTIN 4030913079882
Číslo výrobce 2312030
Výrobce/odpovědná osoba PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Popis

Provedení:

Svěží a moderní kolekce Highline z kvalitní, neškrábající, nesrážlivé směsi tkanin v trojbarevném provedení. Kontrastní barva z velmi odolné tkaniny Canvas. Odolné díky trojnásobnému švu na namáhaných místech. Velmi užitečné detaily jako kapsa na mobilní telefon a metr, včetně nastavitelného pasu.
Bunda do pasu se sklady na zádech a stahováním pasu gumou pro optimální komfort nošení.
  • Dvě náprsní kapsy s patkou a suchým zipem.
  • Zakrytý přední zip.
  • Kapsa na mobilní telefon na levém rukávu.
  • Dvě nasazené postranní kapsy.
  • Nastavitelná rukávová manžeta se suchým zipem.

Poznámka:

Bunda v barevné kombinaci chrpově modrá / námořnická pod č. 091311.
Odpovídající velikosti vaší země naleznete v tabulce velikostí nebo technických údajích.