{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Břidlicová šedá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 35 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 % | |
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Řada | Highline | |
| Označení výrobce | Bundjacke Highline | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Größe DE | 24 | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 285 g/m2 | |
| Typ aplikace | Active | |
| Počet kapes, Pouzdro na mobilní telefon | 1 ks | |
| Počet kapes, Boční kapsa | 2 ks | |
| Počet kapes, Náprsní kapsa | 2 ks | |
| Položka, Náprsní kapsa | Vpředu | |
| Položka, Pouzdro na mobilní telefon | Vlevo | |
| Položka, Boční kapsa | Vpředu | |
| Zakrytá závěsová lišta, Zip | ano | |
| Se suchým zipem | ne | |
| Größe FR | 44C | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Sušit | Šetrné sušení v sušičce | |
| Žehlení | Středně horké (<200°) | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Perchloretylen | |
| Typ sáčku | Náprsní kapsa; Pouzdro na mobilní telefon; Boční kapsa | |
| Uzávěr | Stahování na gumu; spoj se suchým zipem; Zip | |
| Kapuce | ne | |
| Pohlaví | pánské | |
| Konečná úprava textilu | ano |
| Katalogové číslo | 091312 24 | |
| EAN / GTIN | 4030913067896 | |
| Číslo výrobce | 2312024 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |