{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 35 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 % | |
| Teplota, Strojové praní | 40 °C | |
| Řada | NORIT | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Typ aplikace | Ochrana před UV | |
| Velikost DE | 44 | |
| Položka | Vpředu; Vzadu; pravý | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 245 g/m2 | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Pohlaví | dámské | |
| S kapsami | ano; ano; ano; ano | |
| Uzávěr | Knoflík; Zip | |
| Vlastnosti | Reflexní; UV standard | |
| Norma | EN 14404 |
| Katalogové číslo | 091302 44 | |
| EAN / GTIN | 4030913962108 | |
| Číslo výrobce | 6411044 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |