{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 35 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 % | |
| Teplota, Šetrné praní | 60 °C | |
| Řada | ACTIVIQ | |
| Typ aplikace | Active | |
| Nastavitelné nosiče | ano | |
| Velikost DE | 64 | |
| Velikost FR | 60 | |
| Velikost IT | 60 | |
| Velikost ES | 60 | |
| Velikost UK | 48R | |
| Velikost NL | 64 | |
| Velikost US | 48/35 | |
| Položka | Vpředu; Vlevo; pravý; Vzadu; pravý | |
| Počet kapes, Vpředu | 2 ks | |
| Počet kapes, pravý | 1 ks; 3 ks | |
| Počet kapes, Vzadu | 2 ks | |
| Počet kapes, Vlevo | 1 ks | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| oblast EX | ne | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 270 g/m2 | |
| Proces mytí | Šetrné praní | |
| Sušit | Šetrné sušení v sušičce | |
| Žehlení | Středně horké (<150°) | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Perchloretylen | |
| Druh produktu | Kalhoty s laclem | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano; ano; ano; ano | |
| Uzávěr | Druk; Zip | |
| Zakrytá závěsová lišta | ano | |
| Vlastnosti | Prodyšné; Reflexní; Zesílená kolena | |
| Konečná úprava textilu | ano |
| Katalogové číslo | 091222 64 | |
| EAN / GTIN | 4053813278926 | |
| Číslo výrobce | 3250 5365-4699-64 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |