{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 35 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Temperatura, Lavado delicado | 60 °C | |
| Serie | ACTIVIQ | |
| Tipo de aplicación | Active | |
| Tirantes ajustables | sí | |
| Tamaño DE | 64 | |
| Tamaño FR | 60 | |
| Tamaño IT | 60 | |
| Tamaño ES | 60 | |
| Tamaño UK | 48R | |
| Tamaño NL | 64 | |
| Tamaño EE. UU. | 48/35 | |
| Posición | Delante; izquierda; derecha; Detrás; derecha | |
| Número bolsillos, Delante | 2 ud. | |
| Número bolsillos, derecha | 1 ud.; 3 ud. | |
| Número bolsillos, Detrás | 2 ud. | |
| Número bolsillos, izquierda | 1 ud. | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| área EX | no | |
| Color | azul; negro | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 270 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado delicado | |
| Secar | Secado delicado en secadora | |
| Plancha | Moderadamente caliente (<150°) | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | Percloroetileno | |
| Tipo de producto | Pantalón peto | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí; sí; sí | |
| Cierre | Botón pulsador; Cremallera | |
| Tira de cierre oculta | sí | |
| Características | Reflectante; Zona de la rodilla reforzada; transpirable | |
| Personalización textil | sí |
| Número de artículo | 091222 64 | |
| EAN / GTIN | 4053813278926 | |
| Número del fabricante | 3250 5365-4699-64 | |
| Fabricante/responsable | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |