• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Dámská halenka Yellow Bow 50, světle modrá, Velikost Unisex: XL

Artiklové číslo: 090286 XL
Sleva
1 575,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Pastelová modrá
Podíl tkaniny, Bavlna 60 %
Podíl tkaniny, Polyester 40 %
Teplota, Šetrné praní 40 °C
Řada Yellow Bow 50
Označení výrobce Damen Bluse Yellow Bow 50
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Obvod krku 44 cm
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Modrá
Složení tkaniny Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny 130 g/m2
Proces mytí Šetrné praní
Druh produktu Košile / blůza
Mezinárodní velikost 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; XL
Pohlaví dámské
Délka rukávu Dlouhý rukáv
Vlastnosti Rychleschnoucí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 090286 XL
EAN / GTIN 7332592205741
Číslo výrobce 2905003-500-7
Výrobce/odpovědná osoba New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Popis

Provedení:

Jednobarevná, klasická košile popř. košilová halenka z materiálu Feinmix-Twill s moderními detaily. Díky kvalitnímu zpracování zůstává materiál nemačkavý a dodává příjemně měkký pocit při nošení. Dobrá volnost pohybu díky dělenému sedlu na zadním dílu. Vynikající kvalita barvy. Rychleschnoucí.

Poznámka:

Na poptávku se dodávají v dalších barvách a jako varianta s krátkým ramenem a varianta Slim-Fit. Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.