Polo tričko Classic Lincoln, antracit, Velikost Unisex: L

Artiklové číslo: 090251 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

CLIQUE V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky CLIQUE

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Velikost límce cm Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Výška cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá
Antracitová šedá
Podíl tkaniny, Bavlna
60 %
Podíl tkaniny, Polyester
40 %
Teplota, Šetrné praní
60 °C
Řada
Lincoln
Třída jakosti
Oeko-Tex® Standard 100
Ochranná zóna ESD (EPA)
ne
Barva
Šedá
Složení tkaniny
Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny
200 g/m2
Proces mytí
Šetrné praní
Druh produktu
Polokošile
Mezinárodní velikost
L
Pohlaví
pánské
Délka rukávu
Krátké rukávy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 090251 L
EAN / GTIN 7332413524020
Číslo výrobce 028244-955-6
Výrobce/odpovědná osoba New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Popis

Provedení:

Klasická polokošile moderního střihu se 3 knoflíky ve stejné barvě. Žebrované manžety u límce a zakončení rukávů.